• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeadapter-Satz für 1-Loch-Anwendungen, M10

Artikel-Nr.: 1120727
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 1120727
EAN / GTIN 4036976106541
Herstellernummer 1120727
L-Nummer L60160 4753
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Gewindeadapter ermöglichen z. B. ein Abziehen von Gewindedeckeln, die ein Gewindeloch aufweisen
  • No. 1.81/1: Für Gleithammer No. 1.35/1, 1.35/2, Gegenstütze No. 1.36/1
  • No. 1.81/2: Für Gleithammer No. 1.35/2, 1.36/2, Gegenstütze No. 1.36/3

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M10 - M4 / M10 - M5 / M10 - M6 / M10 - M8 / M10 - M10 / M10 - M12
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein