• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standrost Braun

Artikel-Nr.: 11177
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 11177
EAN / GTIN 4031405111776
Herstellernummer 011177
L-Nummer L90110 994
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standfläche: 800 x 250 mm
  • Komplett mit Unterbau
  • Zur einfachen Selbstmontage
  • Nach Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 516 gefertigt

Merkmal:

  • Farbausführung: Braun pulverbeschichtet
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl beschichtet
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossentiefe: 250 mm
  • Stufenbreite: 800 mm