{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Herstellerbezeichnung | Zentrierbohrer HSS-E R mit Fläche, TiAlN | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0160 mm | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h$08 | |
| Durchmesser Schaft | 16 mm | |
| Länge Schaft | 11,5 mm | |
| Toleranzklasse | k12 | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | keine | |
| Schneidendurchmesser, min. | 6,3 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. | 6,3 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | k12 | |
| Index Stufe | 1; 2 | |
| Stufenlänge | 1,1 mm | |
| Abstand Stufe | 16 mm | |
| Senkradius | 16 mm | |
| Spannutenlänge | 28,5 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 1,89 mm | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 5 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 118 Grad | |
| Senkwinkel | 60 Grad | |
| Anschliffform | N | |
| Zentrierbohrerform | R | |
| für Werkstückdurchmesser min. | 100 mm | |
| für Werkstückdurchmesser max. | 150 mm | |
| Produktbezeichnung (Typ) | R | |
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS-E COBALT | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 35,5 mm | |
| Nutzlänge | 16 mm | |
| Länge gesamt | 71 mm | |
| Gewicht | 62 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Norm | DIN 333 | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Zentrierbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 111455 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197854001 | |
| Herstellernummer | 111455 6,3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |