Foret à centrer HSS-E Type R / avec méplat 6,3 mm

Réf.: 111455 6,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 333
  • Type: R
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Angle de lamage avec rayon: 60

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E
Norme DIN 333
Type R
Tolérance ⌀ nominal k12
Angle de lamage avec rayon 60 degré
Sens de la coupe à droite
Queue Queue cylindrique avec h7
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
⌀ nom. DC 6,3 mm
Pour ⌀ pièce 100 − 150 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Tolérance de queue h7
s − 0,1 14 mm
Longueur totale L 71 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Foret à centrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 111455 6,3
EAN / GTIN 4045197854001

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taillé dans la masse et dépouillé, rainures hélicoïdales.
Caractéristiques du foret à centrer à rayon Type R: voir 111350.
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
    ⌀ nom. DC k12 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier