• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzangenaufnahme, Spannzange ER25, 250 430E, 31.2525G200RV

Artikel-Nr.: 110741
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 110741
EAN / GTIN 4069739018829
Herstellernummer 31.2525G200RV
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Opis:

Static tools and adapters, VDI25, collet mount, internal and external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 31.2525G200RV
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 60
  • Connection diameter, min. (DCONN): 1.5 – 16.0 mm
  • Length of reach (LPR): 95 mm
  • Function length (WF): 70 mm
  • Shank size: VDI25
  • Interface size: Collet ER25
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling