• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Überwurfmutter, M16x1, 0 für Schlauch 12/10 mm, SW 19, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 110647
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 110647
EAN / GTIN 4047322030564
Herstellernummer 110647
L-Nummer L00970 128192
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Überwurfmutter, M16x1, 0 für Schlauch 12/10 mm, SW 19, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt.

Merkmal:

  • L1: 12,0 mm
  • SW: 19 mm
  • Gewinde: M16x1,0 IG
  • Material: Messing vernickelt
  • für Schlauch: 12/10 mm
  • Arbeitsdruck max.: 18 bar
  • Betriebstemperatur max.: 300 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C