• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Abisolierzange mit Mehrkomponenten-Hüllen 140 mm

Artikel-Nr.: 11 92 140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Einstellung manuell
Inhalt Einzelteil
Produktart Abisolierzange
Eigenschaften Abisolierfunktion
Oberfläche spiegelpoliert
Länge gesamt 140 mm
Gewicht gesamt 120 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11 92 140
EAN / GTIN 4003773016908
Herstellernummer 11 92 140
L-Nummer L70010 131
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation 0,1 bis 0,8 mm Leiterdurchmesser
  • einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
  • mit Öffnungsfeder
  • die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile

Merkmal:

  • Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 0,1 - 0,8mm
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • spiegelpoliert