• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Absaugzapfen ½″

Artikel-Nr.: 10995156
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 10995156
EAN / GTIN 9009012017649
Herstellernummer 10995156
L-Nummer L50140 103934
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die praktische Zentrierhilfe sorgt für eine präzise Bohrkronenführung und eine längere Lebensdauer des Diamantwerkzeuges.
  • Ein zu- und abschaltbarer Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt speziell in harten Materialien.
  • Der Sanftanlauf und die LED-Anzeige unterstützen den Anwender bei der Wahl der optimalen Bohrgeschwindigkeit.

Vorteil:

  • Systemlösung zum Trockenbohren von armiertem Beton.
  • Zuschaltbarer Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt.
  • Elektronik für Sanftanlauf und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung.

Werkstoff:

  • Materialunabhängig