• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Balgsauger, rund 2, 5 Falten, Material NBR, »FG«, Ø 32 mm

Artikel-Nr.: 108521
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 108521
EAN / GTIN 4047322212403
Herstellernummer 108521
L-Nummer L00970 126457
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Balgsauger, rund 2, 5 Falten, Material NBR, »FG«, passend für Anschlussnippel IG G 1/4, passend für Anschlussnippel AG G 1/4, Ø32mm. Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, transportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo Höhenunterschiede und Unebenheiten ausgeglichen beziehungsweise wo empfindliche Werkstücke gehandhabt werden müssen. Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück. Eigenschaften:
  • weiche, anschmiegsame Falten
  • weiche, auslaufende Dichtlippen
  • Stützflächen an der Unterseite
  • hohe Saugkraft
  • optimaler Dämpfungseffekt
  • sehr gute Anpassung an gewölbte Flächen oder Werkstoffunebenheiten
Anwendungsbereich:
  • Handhabung äußerst unebener Werkstücke (z. B. Röhren)
  • Handhabung äußerst empfindlicher Werkstücke

Merkmal:

  • Volumen: 10,000 cm³
  • Saugkraft: 12 N
  • Abreißkraft: 36,9 N
  • Durchmesser: 32 mm
  • Bauhöhe mit Nippel AG: 41,5 mm
  • Bauhöhe mit Nippel IG: 52,5 mm
  • Empfohlener Schlauch-Ø: 6 mm
  • Werkstückradius konvex min.: 35 mm
  • Passender Anschlussnippel AG: G 1/4
  • Passender Anschlussnippel IG: G 1/4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb