{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, gelb | Goldgelb | |
| Farbe | gelb | |
| Betriebsdruck max. | 40 bar | |
| Größe d1, Innen-Gewinde | G1/2 Zoll | |
| Produktart | Kupplung | |
| Art Anschluss | Innen-Gewinde | |
| Temperaturbereich min. | -10 °C | |
| Temperaturbereich max. | 90 °C | |
| Material | Messing |
| Artikelnummer | 107762 | |
| EAN / GTIN | 4047322132909 | |
| Herstellernummer | 107762 | |
| L-Nummer | L00970 908 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |