• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Impact Klinge (32H), L=60 Innensechskant 27 mm

Artikel-Nr.: 107-32 27mm
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 107-32 27mm
EAN / GTIN 4991644311842
Herstellernummer 107-32 27mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 60 mm
Dimension D2: 22 mm
Antrieb: 32 mm
Aussensechskant
Abtrieb 27 mm
Aussensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Spezial Bitstahl