• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Normzylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 40, Hub 800, G 1/4

Artikel-Nr.: 106203
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 106203
EAN / GTIN 4047322094429
Herstellernummer 106203
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 40, Hub 800, G 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperatur: -10 °C bis 80 °C. Diese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt. In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt und mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet. Die Befestigung der Magnetschalter kann in zwei T-Nuten auf derselben Seite des pneumatischen Anschlusses erfolgen. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Merkmal:

  • Hub: 800 mm
  • Norm: nach ISO 15552
  • Rohr: Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten, eloxiert
  • Aufbau: Endkappen / Profilrohr mit selbstschneidenden Schrauben
  • Kolben: POM
  • Magnet: mit Magnet
  • Dämpfung: mit einstellbarer Dämpfung
  • Funktion: doppeltwirkend
  • Kolben-Ø: 40 mm
  • Anschluss: G 1/4
  • Kolbenstange: Stahl C45, hartverchromt
  • Dichtmaterial: NBR
  • Kolbenstangen-Ø: 16 mm
  • Kolbenstangen AG: M12x1,25
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Ansprechdruck min.: 0,4 bar
  • Gewinde Kolbenstange: Außengewinde an der Kolbenstange
  • Kolbenstangengewinde: M12x1,25
  • Temperaturbereich max.: 80 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb