• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompaktzylinder LINER, doppeltwirkend, IG, Kolben-Ø 40, Hub 5, G 1/8

Artikel-Nr.: 105995
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Serie LINER
Herstellerbezeichnung Kompaktzylinder LINER
Nenndruck 10 bar
Hublänge 5 mm
Betriebstemperatur 60 °C
Abdichtung Lippendichtung
Zylinderdurchmesser 40 mm
Produktart Hydraulikzylinder

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 105995
EAN / GTIN 4047322283205
Herstellernummer 105995
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Opis:

Compact cylinder LINER, ISO 21287, double-acting, Piston Ø 40, Stroke 5, G 1/8, Working pressure max. 10 bar, Temp. -10°C to 60°C

Cecha szcz.:

  • Stroke: 5 mm
  • Standard: to ISO 21287
  • Pipe: Aluminium profile tube with T-slots, anodised
  • Series: Series LINER
  • Piston: POM
  • Magnet: with magnet
  • Function: double-acting
  • Piston Ø: 40 mm
  • Connection: G 1/8
  • piston rod: C45 steel, hard chrome-plated
  • Piston seal: PU
  • Piston rods IG: M8
  • Max. working pressure: 10 bar
  • Static O-rings: NBR
  • Minimum response pressure: 0.4 bar
  • Threaded piston rod: Internal thread on the piston rod
  • piston rod seal: PU
  • Maximum temperature range: 60 °C
  • Temperature range min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Serie LINER" Alle ansehen

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb