• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombihalter für Innen- u. Aussenkühlung, Durchmesser 40 mm, 17.4040LT15

Artikel-Nr.: 105308
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 105308
EAN / GTIN 4069739006192
Herstellernummer 17.4040LT15
L-Nummer L31490 117201
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI40, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 17.4040LT15
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 86
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 40 mm
  • Kraglänge (LPR): 135 mm
  • Funktionslänge (WF): 105 mm
  • Schaftgröße: VDI40
  • Schnittstellengröße: Ø 40.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung