Kombinirano držalo za notranje in zunanje hlajenje, premer 40 mm, 17.4040LT15

Št. art.: 105308
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 105308
EAN/GTIN 4069739006192
Številka proizvajalca 17.4040LT15
L-število L31490 117201
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI40, valjasto držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 17.4040LT15
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 86
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 40 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 135 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 105 mm
  • Velikost držala: VDI40
  • Velikost vmesnika: Ø 40,0 (vrtalna palica) mm
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje