• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneideisen / RU M 26 x 1,5 Toleranz 6g Schäl LH

Artikel-Nr.: 105102
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 105102
EAN / GTIN 4046122396689
Herstellernummer 105102
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Schneideisen / RU M 26 x 1,5 Toleranz 6g Schäl LH

Schneideisen aus HSS nach DIN EN Norm
- für Hand- oder Maschinengebrauch
- zum Schneiden von Stahl bis ca. 800 N/mm²
- zum Schneiden unterschiedlichster Werkstoffe
- mit Schälanschnitt ab M 3