{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge | 1.500 mm | |
| Durchmesser | 28 mm | |
| Stielabschluss | Rundkopf | |
| Material | Pinus Taeda (Weihrauch-Kiefer) | |
| Produktart | Stiel | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 10452600 | |
| EAN / GTIN | 4250560505545 | |
| Herstellernummer | 10452600 | |
| L-Nummer | L00760 100261 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |