• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneideisen / RU UNC 5/16-18 Toleranz 2A 25 x 9 mm

Artikel-Nr.: 103247
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Gangzahl je Inch 18
Toleranzklasse Gewinde 2A
Schneidrichtung rechtsschneidend
Art Gewinde UNC
Nenndurchmesser Gewinde Inch D 0,313 Zoll
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen (EGA)
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103247
EAN / GTIN 4046122362387
Herstellernummer 103247
L-Nummer L10150 282
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Schneideisen / RU UNC 5/16-18 Toleranz 2A

Schneideisen aus HSS nach DIN EN Norm
- für Hand- oder Maschinengebrauch
- zum Schneiden von Stahl bis ca. 800 N/mm²
- zum Schneiden unterschiedlichster Werkstoffe
- mit Schälanschnitt ab M 3