• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannungsversorgungskabel 2 m, 5x0, 25 mm², M12-Winkelleitungsdose

Artikel-Nr.: 101636
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101636
EAN / GTIN 4047322163637
Herstellernummer 101636
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannungsversorgungskabel 2 m, 5 x 0, 25 mm², inklusive M12-Winkelleitungsdose.

Merkmal:

  • Beschreibung: Spannungsversorgungskabel 2 m, 5 x 0,25 mm²

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen