• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsset für G 1 bis G 2

Artikel-Nr.: 101599
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Leiterquerschnitt min 1 mm2
für Leiterquerschnitt max 2 mm2
Produktart Verbinder-Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101599
EAN / GTIN 4047322085953
Herstellernummer 101599
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Descripción:

Kit de conexión para prefiltro, microfiltro y filtro de carbón activo, G 1 a G 2.

Característica:

  • Descripción: Juego de conexión para G 1 a G 2

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb