• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneideisen / RU M 14 x 1 Toleranz 6g

Artikel-Nr.: 101584
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101584
EAN / GTIN 4046122331703
Herstellernummer 101584
L-Nummer L10150 971
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Schneideisen / RU M 14 x 1 Toleranz 6g

Schneideisen aus HSS nach DIN EN Norm
- für Hand- oder Maschinengebrauch
- zum Schneiden von Stahl bis ca. 800 N/mm²
- zum Schneiden unterschiedlichster Werkstoffe
- mit Schälanschnitt ab M 3

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb