• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Inline-Druckregler, 2 x IG, mit Sekundärentlüftung, G 3/8, 2 bar

Artikel-Nr.: 101480
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie inline
Durchflusswert 1 400 l/min
Arbeitsdruck min. 2 bar
Arbeitsdruck max. 2 bar
Betriebsdruck max. 25 bar
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 80 °C
Art Anschluss Innen-Gewinde; Innen-Gewinde
Gewinde innen 3/8 Zoll; 3/8 Zoll
Material Gehäuse Aluminium
Produktart Druckregler
Material Gehäuse Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101480
EAN / GTIN 4047322247160
Herstellernummer 101480
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Inline-Druckregler, 2 x IG, mit Sekundärentlüftung, vordruckabhängig, G 3/8, Arbeitsdruck (voreingestellt) 2 bar, PN max. 25 bar. Die meisten pneumatischen Werkzeuge sind mittels einer Schnellverschlusskupplung direkt ans Druckluftnetz angeschlossen und werden somit meist mit einem höheren Druck als benötigt versorgt. Dadurch erhöht sich der Verbrauch, die Werkzeuge werden überlastet. Die automatische Sekundärentlüftung sorgt für zusätzliche Sicherheit. Wenn nun das Werkzeug vom Schlauch getrennt wird, verbleibt werkzeugseitig noch ein Restdruck, welcher für kurze Zeit, selbst nach dem Abschalten noch funktionsfähig bleibt. Eine unabsichtliche Betätigung des Werkzeugs kann somit zu schweren Verletzungen des Anwenders führen (Tacker und Nagelpistolen können noch bis zu 10 Schuss abgeben). Durch den Einsatz von voreingestellten, auf die Anwendung abgestimmten Inline-Druckreglern wird dieser Effekt verhindert und dadurch Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit erreicht.

Merkmal:

  • A: 63,0 mm
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 25 mm
  • Serie: inline
  • Medium: Druckluft, neutrale Gase
  • Gehäuse: Aluminium
  • Gewinde: G 3/8
  • Anschluss: 2 x Innengewinde
  • Durchfluss: 1400 l/min
  • Innenteile: Edelstahl, Nitrilgummi, Messing
  • Betriebsdruck max.: 25 bar
  • Temperaturbereich max.: 80 °C
  • Temperaturbereich min.: 0 °C
  • Arbeitsdruck (voreingestellt): 2 bar

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb