• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneideisen / RU M 10 6g geläppt 5 Spanlöcher Ø25 30 x 11 mm

Artikel-Nr.: 101299
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
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
Schneidstoff HSS
Durchmesser Körper 25 mm
Toleranzklasse Gewinde 6g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Art Gewinde Metrisches ISO-Regelgewinde
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 10 mm
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen (EGA)
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101299
EAN / GTIN 4046122326792
Herstellernummer 101299
L-Nummer L10150 1074
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Schneideisen / RU M 10 6g geläppt 5 Spanlöcher Ø25

Schneideisen aus HSS nach DIN EN Norm
- für Hand- oder Maschinengebrauch
- zum Schneiden von Stahl bis ca. 800 N/mm²
- zum Schneiden unterschiedlichster Werkstoffe
- mit Schälanschnitt ab M 3