• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

6-kant Bits 5/16″ 8 mm

Artikel-Nr.: 100H-32 8mm
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 100H-32 8mm
EAN / GTIN 4991644207060
Herstellernummer 100H-32 8mm

Beschreibung

Beschreibung:

5/16″ Schraubendrehereinsatz, DIN3126-C8, Innensechskant
Länge: 32 mm
D2: 8 mm
Antrieb: 5/16″
Aussensechskant
Abtrieb 8 mm
Aussensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Spezial Bitstahl