• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Großmessuhr GM 80/100 T - 0,01mm / 100mm / 80mm

Artikel-Nr.: 10040
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 10040
EAN / GTIN 4031452100402
Herstellernummer 10040
L-Nummer L40440 64
Hersteller/verantwortliche Person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Beschreibung

Beschreibung:

Skalenteilungswert 0,01 mm, Messspanne 100 mm, 1 Zeigerumdrehung 1 mm, Außenringdrm. 80 mm, Einspannschaftdrm. 10 h 6, nach Werksnorm