• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneideisen / ASL M 8 x 1 6g Schäl geläppt

Artikel-Nr.: 100352
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100352
EAN / GTIN 4046122307753
Herstellernummer 100352
L-Nummer L10150 1167
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Schneideisen / ASL M 8 x 1 6g Schäl geläppt

Schneideisen mit Aufschraublöchern

Durch die geringere Massenträgheit des Schneideisenhalters sind höhere Drehzahlen/Standzeiten möglich.

Ausführung: Anschnitt beidseitig, mit Schälanschnitt ab M 3, geläppt