• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 36 mm Außen Sechskant Profil Vierkant 20 mm (3/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 1000S-36
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1000S-36
EAN / GTIN 4000896001330
Herstellernummer 1000S-36
L-Nummer L60140 2360

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für hohe Beanspruchung
  • Kurze Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 36 mm
  • Abmessungen / Länge: 57 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 54.9 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 44 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.54 kg
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Ersatzteile