Soft Foam Bandage 51011021

Artikel-Nr.: 098604 51011021
(2,20 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wundpflaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098604 51011021
EAN / GTIN 7310610028008
Herstellernummer 51011021

Beschreibung

Ausführung:

Soft Foam Bandage elastisch zum Verbinden von kleineren Wunden oder Schnittverletzungen. Gute Beweglichkeit und perfekter Sitz auch bei Nässe. Das Material ist selbstklebend und haftet damit nicht an Haut und Haaren. Latexfrei. Hautfreundlich.
Passend für Spender Nr. 098602.
6 cm × 4,5 m

Inhalt:

1 Rolle.