Burn Cover 901903

Artikel-Nr.: 098592 901903
Setpreis 10 Stück (1,73 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rettungsdecke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098592 901903
EAN / GTIN 7310619019038
Herstellernummer 901903

Beschreibung

Ausführung:

Burn Cover schützt kleinere Brandwunden und lindert den Schmerz. Die Wundauflage besteht aus einem kühlen Hydrogel, das die Nervenstränge der Haut abdeckt. Auf diese Weise wird der Schmerz gelindert und durch die feuchte Umgebung wird die Wundheilung beschleunigt.

Inhalt:

10 sterile Pflaster (74 × 45 mm)