Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Gehörschutzstöpsel-Set HOLEX S, Typ: 200

Artikel-Nr.: 097351 200

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 200 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 37 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 200 Paar
Verpackung paarweise
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097351 200
EAN / GTIN 4062406254902
Herstellernummer 097351 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Gehörschutzstöpsel aus selbstanpassendem Polyurethan bieten durch die konische Form einen sehr guten Sitz auch in unterschiedlich großen Gehörgängen. Die geschlossene Oberfläche verhindert eine Anlagerung von Schmutz.
Kleine Größe für enge Gehörgänge. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 34 dB, L = 32 dB).
Ausgabekarton mit 200 Paar, hygienisch, paarweise in PE-Tüte verpackt.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zum einmaligen Einführen in Gehörgang. Konische Form passt sich unterschiedlichen Gehörgängen an.
  • Schützt vor schädlichem Lärm.
  • Nach Verwendung entsorgen.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei Erreichen eines am Ohr des Trägers wirksamen Restschallpegels von 70 dB bis 80 dB. Abzug der Standardabweichung vom Mittelwert der Schalldämmung ergibt angenommene Schutzwirkung des betrachteten Gehörschutzes.

Sachwidriger Einsatz
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Weitere Angaben sollten beim Hersteller angefordert werden.