{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Scheibenkennzeichnung | 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE | |
| Scheibenbeschichtung | beschlagfrei; kratzfest | |
| UV-Schutz | UV400 | |
| Scheibenmaterial | Polycarbonat | |
| Ausführung | Überbrille | |
| Hersteller-ID | 9301.116 | |
| Produktart | Vollsichtschutzbrille |
| Artikelnummer | 096532 | |
| Herstellernummer | 9301116 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |