• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einteilige Backe EB, Größe 315, 3-Backensatz, gehärtet

Artikel-Nr.: 094003
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094003
EAN / GTIN 4019208023632
Herstellernummer 094003
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

Weitere Infos:

  • Einteilige Backe EB, Größe 315, 3-Backensatz, gehärtet

Merkmal:

  • Backenanzahl: 3
  • Backenausführung: EB
  • Breite Backen: 32 mm
  • Durchmesser Bohrung: 13 mm
  • Futtergröße: 315
  • Gewicht: 1.835 kg
  • Größe: 315
  • Höhe Backen: 79 mm
  • Höhe Backen über Futterkörper: 44.5 mm
  • Höhe Spannstufe 1: 64 mm
  • Länge Backen: 130 mm
  • Lieferumfang: Satz
  • Tiefe Bohrung: 19.5 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit