{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | OFFICER | |
| Geschlecht | Herren; Unisex | |
| Schutzklasse | S2 | |
| Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
| Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
| Eigenschaft | Vario®-Dämpfung | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| EU-Schuhgröße | 39 | |
| Farbe | schwarz | |
| Material Laufsohle | TPU LS Professional | |
| Material Innenfutter | Echt Leder | |
| Rutschhemmung | ja | |
| Produktart | Halbschuh |
| Artikelnummer | 092732 39 | |
| EAN / GTIN | 4044348358542 | |
| Herstellernummer | OFFICER 2 XB GR. 39 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |