• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Regenhose Voss S

Artikel-Nr.: 091917 S
Rabatt
34,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Größentabelle
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 170
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN 343

Produktdetails

Technische Daten

Serie Voss
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 170 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe schwarz
Unisex-Größe S
Norm EN 343
Produktart Regenhose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091917 S
EAN / GTIN 7040051270185
Herstellernummer 70480_990-S

Beschreibung

Ausführung:

Klassische Regenbekleidung aus wind- und wasserabweisendem PU-Gewebe mit Helox+-Technologie bietet vollen Schutz bei Wettereinflüssen. Zusätzlicher Komfort durch leichtes Helox+-Stretchmaterial, auch bei langer Tragedauer. Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit.
Regenhose mit elastischer Taille und Beinabschluss mit Druckknopfregulierung.

Norm:

EN 343

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle Hosen / Overalls

HELLY HANSEN® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HELLY HANSEN® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

So wird gemessen
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb