Warnschutz Winterjacke, gelb / marineblau, Unisex-Größe: 3XL

Artikel-Nr.: 091729 3XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Colour, blue Night blue
Teneur en tissu, polyester 100 %
Temperature, machine wash 40 °C
Manufacturer’s designation Warnschutz Winterjacke
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Colour blue; yellow
Fabric composition polyester
Densité du tissu 150 g/m2
Procédé de lavage machine wash
Type of application Cold protection; rain protection; high-visibility protection
Number of pockets, inside pocket 2 pcs.
Nombre de poches, Poche de poitrine 2 pc.
Item, side pocket front
Fermeture cachée, fermeture à glissière yes
Capuche amovible ja
Taille internationale, Unisexe 3XL
Type of product jacket
Type of pocket Breast pocket; Mobile phone pocket; Inside pocket; Side pocket
Mécanisme de fermeture zip fastener
Capuche yes
Characteristics breathable; extended back; reflective; water-repellent; weather protection band; wind-proof; with reflection material
Sexe Unisex
Finition textile ja
Norme EN 342; EN 343; EN ISO 20471
Catégorie de protection II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091729 3XL
EAN / GTIN 7330509378823
Herstellernummer 487019873389XXXL
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Wykonanie:

Oddychająca kurtka zimowa High Vis jest wiatro- i wodoszczelna oraz ma wyściółkę Air-Mesh. Dzięki stretchowi mechanicznemu kurtka zapewnia wysoki komfort noszenia. Taśmy odblaskowe o szerokości 50 mm na torsie, rękawach i barkach. Dodatkowo odblaskowe wstawki na kapturze. Kryty zamek kurtki umożliwia łatwą personalizację tekstyliów. Strefy silnie narażone na zabrudzenia wykończono materiałem w kolorze granatowym.
  • Powlekane szwy.
  • Odpinany kaptur z regulacją.
  • Polar wokół szyi.
  • Formowane rękawy.
  • Przedłużone plecy.
  • Regulowany pasek ze sznurkiem.
  • Chowana kieszeń na dokumenty.
  • Przestronne kieszenie z przodu i na piersi.

Norma:

EN 342; EN 343
Certyfikat zgodności z EN ISO 20471, klasa 3.

Wskazówka:

Odzież ostrzegawcza Blakläder kategorii C do certyfikacji łączonej.