Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Multinorm-Jacke VIS-LINE, gelb / kornblau, Konfektionsgröße DE: 54

Artikel-Nr.: 091701 54
  • Gewebezusammensetzung: 65% Baumwolle; 33% Polyester; 2% Sonstige Faser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 350
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie VIS-LINE
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 65% Baumwolle; 33% Polyester; 2% Sonstige Faser
Materialgrammatur / Gewebedichte 350 g/m2
Waschen 60 °C Buntwäsche
Farbe gelb / kornblau
Konfektionsgröße DE 54
Norm EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091701 54
EAN / GTIN 4057121456656
Herstellernummer 2652350-235-54
Hersteller/verantwortliche Person rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de

Beschreibung

Ausführung:

Die Multinormkleidung VIS-LINE ist mit der ergonomisch dynamischen Passform sehr strapazierfähig und reißfest. Durch das moderne Design und die Vielfalt an Farben ist die Kleidung sehr gut kombinierbar mit der PRO-LINE von Rofa. Die Reflexelemente wurden im Dachziegelprinzip angebracht, welches einfach zu reparieren ist.
Die Jacke mit vorgeformten Ärmeln sorgt für eine optimale Bewegungsfreiheit.
  • Umlegekragen.
  • Vordere Mitte mit Druckknöpfen.
  • Brust- und Seitentaschen mit Patte und Druckknopf.
  • Einstellbare Ärmel mit Druckknöpfen.
  • Bewegungsfalte im Rückenteil.
  • Große Brustinnentasche mit Klett.
  • Rückenverlängerung.

Norm:

  • EN ISO 20471 Klasse 2
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 61482-1-2

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.
Jacke mit EN ISO 20471 Klasse 1 in kornblau / gelb unter Nr. 091702.