• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Winterjacke Frankfurt, kornblau / schwarzblau, Unisex-Größe: S

Artikel-Nr.: 091541 S
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 255
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN 343; EN 342

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie UNIQUE
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 255 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe kornblau / schwarzblau
Unisex-Größe S
Norm EN 343; EN 342
Produktart Winterjacke

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091541 S
EAN / GTIN 5707209993625
Herstellernummer 12035-211-11010 S
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Ausführung:

Atmungsaktive Winterjacke mit abnehmbarer Kapuze. Gute Passform durch vorgeformte Ärmel sowie einer Weitenregulierung an Bund und Ärmelbündchen. Hoher Tragekomfort durch gestepptes Fleece-Innenfutter. Wind- und wasserdicht.
  • Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen.
  • Brusttaschen mit Reißverschluss und einer integrierten Handytasche.
  • Innentasche mit Reißverschluss.
  • Zertifiziert nach EN 343 (Kl. 3.1) sowie EN 342 (Kl. 3.2).