Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

12V Akku inklusive Ladegerät, Typ: M12NRG201

Artikel-Nr.: 091241 M12NRG201

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
Ladezeit je Akku 40 min
Gewicht pro Akku 200 g
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091241 M12NRG201
EAN / GTIN 4002395281497
Herstellernummer 4933451900
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Akku:
  • Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik.
  • Überlastschutz - Verhindert die versehentliche Beschädigung des Akkus.
  • Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten.
  • Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer.
  • Tiefentladeschutz - Verhindert Zellschäden durch Tiefenentladung.
  • Bis zu 2× mehr Laufzeit, 20% mehr Leistung. Im Vergleich zu anderen Lithium-Ionen-Technologien und/oder früheren MILWAUKEE®-Akku-Technologien. Ergebnisse abhängig von Spannung, Werkzeug und Anwendung.
  • Integrierte, geschweißte Rahmenakku-Konstruktion mit stoßempfindlichen Separatoren, die ein Versagen des Akkus bei übermäßigen Vibrationen oder Stürzen verhindern.
  • Kann bei extremen Temperaturen von bis zu -20 °C eingesetzt werden, ohne Auswirkungen auf Laufzeit und Lebensdauer.
  • Entladeschutz verhindert Zellschäden durch Überentladung.

Ladegerät:
  • Elektronische Temperaturkontrolle optimiert die Laderate und schützt so vor Überhitzung und erhöht die Lebensdauer des Akkus.
  • Die gekapselte Leiterplatte schützt die Elektronik vor Staub, Feuchtigkeit und Stößen.
  • Die LED leuchten Schrittweise auf, um so den aktuellen Ladezustand des Akku anzuzeigen.
  • REDLITHIUM ™ 2,0 Ah Akkus werden in 40 min oder weniger aufgeladen.

Lieferumfang:

1× M12 B2 Akku-Pack und 1× C12 C Ladegerät.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb