• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hemd MULTISAFE Ternitz, Unisex, Dunkelanthrazit, Größe 39-40

Artikel-Nr.: 09004-142-18 39-40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 09004-142-18 39-40
EAN / GTIN 5707209776549
Herstellernummer 09004-142-18 39-40
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Mit verdeckter Druckknopfleiste
  • Gurtband an den Ärmeln zum Anbringen z.B. eines Gasmelders

Merkmal:

  • Moderne Passform
  • Antistatisch und flammhemmend
  • Zweifache Kappnähte an den Ärmeln und den Seiten
  • Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen
  • Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Stifthalter
  • Gurtband an den Ärmeln, z
  • B
  • für einen Gasalarm
  • Ärmelschlitze,verdeckt
  • Manschetten mit Gummizug
  • Gewebezusammensetzung: 99% Baumwolle/1% Kohlefasern
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 185 g/m²
  • Leinwandbindung.
  • Kragenumfang: 40 cm / 15.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1)

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 60° C
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb