• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellmaß für Bügelmessschrauben 200 mm

Artikel-Nr.: 0898108
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Materiał stal specjalna
Wymiar nominalny 200 mm
Rodzaj produktu Sprawdzian nastawczy do mikrometrów

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0898108
EAN / GTIN 4029713225414
Herstellernummer 0898108
L-Nummer L40510 1763
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Wykonanie:

  • Rod
  • Special steel, aged
  • Hardened measuring faces
  • Tolerance zone js2
  • Thermally insulated
  • Parallel lapped measuring faces

Opis:

Setting gauge for micrometers 200mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Measuring range (mm): 200
  • Measuring surface diameter: 6.5 mm