• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

WypAll® X80 Wischtücher Großrolle, Typ: W

Artikel-Nr.: 089289 W
Preis pro 1 Stück (0,42 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung X80 Wischtücher - Großrolle
Eignung für Reinigen ja
Abrisse 455
Lagen 1
Breite 315 mm
Länge 340 mm
Farbe weiß
passend für Halter/Spender 089265, 089266, 089267
Produktart Papierwischtücher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089289 W
EAN / GTIN 036000410259
Herstellernummer 8377
Hersteller/verantwortliche Person Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Beschreibung

Ausführung:

Das WypAll® X80 wurde eigens für schwere Wischvorgänge auf rauen Flächen entwickelt, insbesondere dort, wo Reißfestigkeit und Masse entscheidende Anforderungen sind. WypAll® X80 Tücher reißen nicht und behalten dauerhaft ihre Qualität und Größe. 70 % der Nutzer waren von der Strapazierfähigkeit der Tücher so beeindruckt, dass diese bei dreimal mehr Nutzern den Vorzug vor Lappen erhielten. Als Marktführer in Sachen Reißfestigkeit möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes und zuverlässiges Tuch mit längerer Einsetzbarkeit anbieten. Die fortgeschrittene Hydroknit™-Technologie sorgt dafür, dass jedes Tuch stark, strapazier- und äußerst saugfähig ist und nicht reißt. Ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung.
  • Jede große Wischtücherrolle mit WypAll® X80 Power Clean™ Tüchern enthält 455 weiße, 1-lagige, industrielle Reinigungstücher.
  • Die Abmessungen jedes Tuchs betragen 340 mm (L) × 315 mm (B).
  • Die saugfähigen Tücher sind ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung zum Abwischen von strapazierten, rauen Oberflächen. WypAll® X80 Power Clean™ wiederverwendbare Reinigungstücher werden von 3 Mal mehr Anwendern als Lappen oder gewaschene Tücher bevorzugt.
  • Die strapazierfähigen Reinigungstücher werden auf einer Rolle mit hoher Kapazität geliefert und sind für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert. Sie sind mit einer Vielzahl von Kimberly-Clark Professional™ Wischtuchspendern kombinierbar.