Industrie Reinigungstücher Großrolle, Typ: R

Artikel-Nr.: 089181 R
Preis pro 1 Stück (0,18 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung 520
Abrisse 390
Breite 315 mm
Länge 380 mm
passend für Halter/Spender F1, W1, W2
Produktart Papierreinigungstücher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089181 R
EAN / GTIN 7322540057492
Herstellernummer 520337
Hersteller/verantwortliche Person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Beschreibung

Ausführung:

Reinigen ist das Entfernen von Flecken und Verschmutzungen von Oberflächen, Maschinen oder Werkzeugen mit Tüchern, die trocken oder mit Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmitteln eingesetzt werden.
Tork Industrie Reinigungstücher sind die perfekte Alternative zu Lumpen und Miettextil. Aufgrund ihrer Flexibilität und des weichen Gewebes lassen sich mit ihnen selbst kleinste Flächen und kompliziert zu reinigende Teile ohne Verkratzen der Oberfläche säubern. Sie sind stark genug, um Öl, Fett und Schmutz aufzunehmen und können mit den meisten Lösungsmitteln verwendet werden. Sie passen in die effizienten und sicheren Tork Boden- oder Wandhalterspender sowie in die Tork Maxi Innenabroll- oder Kombirollspender in der Box für die einhändige Entnahme.
Profitieren Sie von Tork exelCLEAN® Reinigungstüchern aus Vliesstoff für höchste Effizienz in Ihrer Arbeitsumgebung.
Breites Sortiment an Spezialtüchern für Wischen und Reinigen. Jedes Tuch ist für eine spezielle Aufgabe konzipiert. Mit dem passenden Hygienespender erhalten Sie ein effizientes System.

Passend für:

Papierrollenhalter 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb