Beschriftungsetikett, Typ: CW

Artikel-Nr.: 088000 CW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
286 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Beschriftungsetikett Typ CW; GARANT GreenPlus Clean & Weld
Produktart Etikette

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 088000 CW
EAN / GTIN 4069515004329
Herstellernummer 088000 CW
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Das GARANT GreenPlus-Beschriftungsetikett dient zur Kennzeichnung des GARANT Drucksprühers. Dieser Drucksprüher ist ideal für die effektive Entfernung großflächiger Verschmutzungen und ist mit allen GARANT GreenPlus Reinigungsmitteln kompatibel. Das Beschriftungsetikett GARANT GreenPlus Clean & Weld bietet eine einfache Möglichkeit, den Drucksprüher entsprechend zu kennzeichnen.

Passend für:

083512 VL1, 083512 VA1, 083512 VS1