Werkbank Handbesen Arenga-Elaston-Mischung, Länge: 280mm

Artikel-Nr.: 087556 280
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 206 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körperlänge gesamt 280 mm
sichtbare Besatzlänge 70/60 mm
Besatz-Bestückung Breite 40 mm
Besatz-Bestückung Länge 150 mm
mit Loch zum Aufhängen ja
Stielkanten abgerundet
Bestückung Arenga-Elaston-Mischung
Produktart Handbesen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 087556 280
EAN / GTIN 4250560508782
Herstellernummer 210400
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Ausführung:

Gerader Holzkörper mit abgerundeten Stielkanten. Besatz ca. 150×40 mm, Besatzhöhe 70/60 mm.