{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Güte- und Prüfsiegel | DGUV | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Durchmesser Kette | 6 mm | |
| Güteklasse GK | 8 | |
| Kettenlänge verstellbar | nein; ja | |
| Ausführung Tragfähigkeit | Tragfähigkeit β = 0° - 45°; Tragfähigkeit β = 45° - 60° | |
| Tragfähigkeit max. WLL | 2 360 kg; 1 700 kg | |
| Anzahl Stränge | 4 St. | |
| Produktart | Anschlagkette | |
| Seil-/ Schlingenende | Haken; Öse | |
| Nutzlänge | 3 m | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | 086445 A3 | |
| EAN / GTIN | 4032378142200 | |
| Herstellernummer | H46SL3TYP1(VKH-G) | |
| Hersteller/verantwortliche Person | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |