• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagkette 2-strängig, Nutzlänge: 4m

Artikel-Nr.: 086428 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ketten-⌀ 13 mm
Nutzlänge 4 m
Tragfähigkeit WLL β = 0° – 45° 7.500 kg
Tragfähigkeit WLL β = 45° – 60° 5.300 kg
Produktart Anschlagkette

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086428 4
EAN / GTIN 4032378140671
Herstellernummer H213SL4TYP1
Hersteller/verantwortliche Person FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Beschreibung

Ausführung:

Anschlagketten mit H-Stempel (Zulassung der deutschen Berufsgenossenschaft).
Hochfeste Kettengehänge mit Gabelkopfhaken mit schwarz lackierter Kette.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen (z. B. Sicherheitslasthaken) auf Anfrage.