{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe |
rot; schwarz
|
|
| Durchmesser Kette |
8 mm
|
|
| Kettenlänge verstellbar |
nein
|
|
| Ausführung Tragfähigkeit |
Tragfähigkeit β = 0°
|
|
| Tragfähigkeit max. WLL |
2 000 kg
|
|
| Anzahl Stränge |
1 St.
|
|
| Produktart |
Anschlagkette
|
|
| Nutzlänge |
4 m
|
|
| Material |
Stahl
|
| Artikelnummer | 086416 4 | |
| EAN / GTIN | 2050002048515 | |
| Herstellernummer | H18SL4TYP1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |