Hydraulik-Kupplung, Bauform: F1

Artikel-Nr.: 086085 F1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bauform Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form Kupplungs-Muffe (F)
Hydraulikanschluss 3/8-NPT außen Zoll
geeignet für Schlauchseite
Produktart Hydraulik-Zubehör

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086085 F1
EAN / GTIN 4025092155489
Herstellernummer CFY-1
Hersteller/verantwortliche Person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Beschreibung

Ausführung:

Zum An- und Abkuppeln von Hydraulikzylindern oder anderen Komponenten. Überwurf muss lediglich handfest angezogen werden, da selbstdichtend. Im nicht gekuppelten Zustand verschließen innere Kugeln die Öffnungen, so dass kein Öl austreten kann. Die Kupplungsmuffe ist mit einer Gummi-Staubkappe ausgestattet. Kupplungsmuffen gehören immer zum Lieferumfang der Hydraulik-Zylinder.
Alle Einbau- und Anbauteile entsprechen der metrischen Normreihe, was Einbau- und Servicearbeiten wie auch die Ersatzteilbeschaffung wesentlich vereinfacht. 100 % Kompatibilität zu allen marktgängigen 700 bar Hydraulik-Systemen.

Hinweis:

Geschlossene Systeme werden ab Werk vormontiert, befüllt und entlüftet.
Hydraulikschläuche (Nr. 086080 und 086081) sind mit Kupplungsstecker ausgerüstet.