• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachgreifermagnet Set 2-teilig mit Gewindebuchse, Neodym, ⌀: 66mm

Artikel-Nr.: 085938 66
Preis pro 1 Stück (19,55 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
288 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 2 St.
Durchmesser 66 mm
Höhe 8,5 mm
Gewinde M5
Inhalt Set
Produktart Topf-Magnet
Form Topf
mit Befestigungsmöglichkeit ja
Nennhaltekraft 180 N
Material Oberfläche Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085938 66
EAN / GTIN 4069515000055
Herstellernummer 085938 66
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6-facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.
  • Korrosionsbeständigkeit und Oberflächenschutz durch gummierte Oberfläche.
  • Gummierung erhöht seitliche Haltekräfte.
  • Magnetkern aus Neodym.

Verwendung:

Auf lackierten Oberflächen, kein Zerkratzen und Abrutschen.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.