Jeu de 2 aimants plats avec manchon taraudé, Néodyme, ⌀: 66mm

Réf.: 085938 66
Prix par 1 unité (19,55 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
96 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 2 pc.
Diamètre 66 mm
Hauteur 8,5 mm
Filetage M5
Sommaire kit/assortiment
Type de produit plot magnétique
Type plot
Avec possibilité de fixation oui
Force d’attraction 180 N
Matériau surface plastique

Identification et classification

Référence article 085938 66
EAN / GTIN 4069515000055
Réf. fabricant 085938 66
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.
  • Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.
  • Noyau magnétique en néodyme.

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.